曜日別特売

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TF)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36291763CDQ2KL40TF-20DZ20
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36291772CDQ2KL40TF-30DZ30
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36291788CDQ2KL40TF-25DMZ25
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36291797CDQ2KL40TF-50DMZ50
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36291806CDQ2KL40TF-75DMZ75
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36291815CDQ2KL40TF-100DZ100
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36291824CDQ2KL40TF-100DMZ100
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする