曜日別特売

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40)

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36300066CDQ2KWL40-25DZ-25
17,38015,980
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300075CDQ2KWL40-25DMZ-25
18,15016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300084CDQ2KWL40-30DMZ-30
18,32016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300093CDQ2KWL40-40DMZ-40
18,65016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300102CDQ2KWL40-75DZ-75
19,20017,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300118CDQ2KWL40-50DMZ-50
19,64017,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300127CDQ2KWL40-85DZ-85
20,41018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300136CDQ2KWL40-30DZ-A93-30
20,96018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300145CDQ2KWL40-100DMZ-100
21,18019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300154CDQ2KWL40-50DMZ-A93L-50
23,71021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300163CDQ2KWL40-75DZ-A73L-75
24,15021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300172CDQ2KWL40-50DZ-M9PW-50
25,03022,980
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300188CDQ2KWL40-85DZ-M9BL-XB10-85
26,68023,980
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300197CDQ2KWL40-15DZ-M9NWSAPC-15
27,50024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300206CDQ2KWL40-75DZ-M9NAL-75
27,67024,980
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36300224CDQ2KWL40-50DMZ-M9NSDPC-50
29,87027,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
65694799CDQ2KWL40-75DZ-A73L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)75
21,95018,658
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
36300215CDQ2KWL40-20DZ-P3DW-20
26,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする