SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L32-170DCZ)
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36313077
CDQ2L32-170DCZ-M9NVLS-XB10
CADデータダウンロード
32
170
M9NV
(S) 1ヶ付
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36313086
CDQ2L32-170DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
32
170
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください