CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L40-115DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L40-115DCZ) - SMC
ストローク(mm)115作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36322247CDQ2L40-115DCZ-A73L-XB1040115
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36322256CDQ2L40-115DCZ-M9BVL40115
24,150
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36322265CDQ2L40-115DCZ-M9BVL-X27140115
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36322274CDQ2L40-115DCZ-M9BVL-XC640115
27,610
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする