SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L40-275DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
275
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36325275
CDQ2L40-275DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36325284
CDQ2L40-275DCMZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
22,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください