SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-130DCZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36332738
CDQ2L50-130DCZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36332747
CDQ2L50-130DCZ-M9B-XB10
CADデータダウンロード
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください