CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-160DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-160DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36333492CDQ2L50-160DCZ
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333508CDQ2L50-160DCZ-XB10
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36333517CDQ2L50-160DCZ-A93L
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36333526CDQ2L50-160DCZ-M9BAL
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする