SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-240DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36334506
CDQ2L50-240DCMZ-M9BS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36334515
CDQ2L50-240DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36334524
CDQ2L50-240DCMZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください