SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L63-70DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36345426
CDQ2L63-70DMZ
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36345435
CDQ2L63-70DMZ-A93Z
CADデータダウンロード
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36345444
CDQ2L63-70DMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
30,910
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください