SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2LH40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36361964
CDQ2LH40-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36361973
CDQ2LH40-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36361982
CDQ2LH40-50DZ-A93L
CADデータダウンロード
50
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36361998
CDQ2LH40-75DZ-A93L
CADデータダウンロード
75
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください