CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TF)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36392868CDQ2WB125TF-10DCZ10
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392877CDQ2WB125TF-20DCZ20
38,610
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392886CDQ2WB125TF-10DCMZ10
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392895CDQ2WB125TF-30DCZ30
40,650
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392904CDQ2WB125TF-40DCZ40
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392913CDQ2WB125TF-30DCMZ30
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392922CDQ2WB125TF-50DCZ50
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392938CDQ2WB125TF-75DCZ75
47,250
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392947CDQ2WB125TF-50DCMZ50
48,130
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392956CDQ2WB125TF-100DCZ100
49,830
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392965CDQ2WB125TF-75DCMZ75
50,660
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392974CDQ2WB125TF-115DCZ-XB10115
51,320
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392983CDQ2WB125TF-125DCZ125
51,320
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36392992CDQ2WB125TF-150DCZ150
52,860
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393008CDQ2WB125TF-140DCZ-XB10140
52,860
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393017CDQ2WB125TF-100DCMZ100
53,240
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393026CDQ2WB125TF-175DCZ175
54,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393035CDQ2WB125TF-165DCZ-XB10165
54,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393044CDQ2WB125TF-125DCMZ125
54,730
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393053CDQ2WB125TF-200DCZ200
55,880
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393062CDQ2WB125TF-150DCMZ150
56,270
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393078CDQ2WB125TF-175DCMZ175
57,810
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする