CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TN)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36393087CDQ2WB125TN-40DCZ40
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393096CDQ2WB125TN-75DCZ75
47,250
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393105CDQ2WB125TN-60DCZ-X63360
49,890
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393114CDQ2WB125TN-125DCMZ125
54,730
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36393123CDQ2WB125TN-175DCMZ175
57,810
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする