曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32TN)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32TN) - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36405872CDQ2WB32TN-5DZ325
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405888CDQ2WB32TN-10DZ3210
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405897CDQ2WB32TN-15DZ3215
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405906CDQ2WB32TN-20DZ3220
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405915CDQ2WB32TN-25DZ3225
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405924CDQ2WB32TN-30DZ3230
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405933CDQ2WB32TN-35DZ3235
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405942CDQ2WB32TN-40DZ3240
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405958CDQ2WB32TN-50DZ3250
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405967CDQ2WB32TN-75DZ3275
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405976CDQ2WB32TN-45DCZ3245
16,060
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405985CDQ2WB32TN-20DCZ-A93L3220
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36405994CDQ2WB32TN-75DZ-XC353275
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36406003CDQ2WB32TN-25DZ-M9BZ3225
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36406012CDQ2WB32TN-15DZ-M9PSAPC3215
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36406028CDQ2WB32TN-10DZ-M9PVSAPC3210
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする