曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF16)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36421787CDQ2WF16-5DZ5
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421796CDQ2WF16-15DMZ15
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421805CDQ2WF16-30DZ30
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421814CDQ2WF16-25DMZ25
8,690
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421823CDQ2WF16-15DCMZ15
9,410
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421832CDQ2WF16-20DCMZ20
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421848CDQ2WF16-20DMZ-A9320
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421857CDQ2WF16-30DZ-A93L30
12,270
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421866CDQ2WF16-25DMZ-A93L25
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421875CDQ2WF16-30DCZ-A93L30
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421884CDQ2WF16-25DZ-M9BW25
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421893CDQ2WF16-30DZ-M9BL30
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421902CDQ2WF16-30DMZ-M9BW30
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421918CDQ2WF16-25DMZ-M9BL25
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421927CDQ2WF16-15DCMZ-M9BL15
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421936CDQ2WF16-20DCZ-M9BL20
16,010
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36421945CDQ2WF16-30DCZ-M9BL30
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする