曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL16)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36425926CDQ2WL16-5DZ5
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425935CDQ2WL16-15DMZ15
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425944CDQ2WL16-25DZ25
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425953CDQ2WL16-30DZ30
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425962CDQ2WL16-20DMZ20
8,530
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425978CDQ2WL16-30DZ-A93LS30
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425987CDQ2WL16-15DZ-A9315
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
36425996CDQ2WL16-10DZ-A93L10
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426005CDQ2WL16-15DZ-M9B15
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426014CDQ2WL16-30DMZ-A93L30
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426023CDQ2WL16-10DZ-M9BV10
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426032CDQ2WL16-15DZ-M9BWL15
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426048CDQ2WL16-20DMZ-M9B20
14,140
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426057CDQ2WL16-30DMZ-M9B30
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426066CDQ2WL16-10DZ-M9BVZ10
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426075CDQ2WL16-15DMZ-M9BWV15
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426084CDQ2WL16-15DZ-M9BAL15
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426093CDQ2WL16-30DMZ-M9BVL30
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426102CDQ2WL16-15DCMZ-M9NWVL15
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36426118CDQ2WL16-25DCMZ-M9NWVL25
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする