曜日別特売

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLC16)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLC16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36430108CDQ2WLC16-15DZ15
7,100
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
36430117CDQ2WLC16-20DZ-XB1320
8,140
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
36430126CDQ2WLC16-15DCMZ15
9,410
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
36430135CDQ2WLC16-30DCMZ30
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
36430144CDQ2WLC16-15DZ-M9BZ15
14,140
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36430153CDQ2WLC16-15DCMZ-M9BZ15
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36430162CDQ2WLC16-30DCMZ-M9BWZ30
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする