SMC
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36430668
CDQ2XA100TN-50D
CADデータダウンロード
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください