SMC
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36431474
CDQ2XA40TF-10DM
CADデータダウンロード
10
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36431483
CDQ2XA40TF-25D
CADデータダウンロード
25
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください