SMC
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36431788
CDQ2XA50TF-55DM
CADデータダウンロード
55
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36431797
CDQ2XA50TF-75DCM
CADデータダウンロード
75
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36431806
CDQ2XA50TF-100D
CADデータダウンロード
100
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください