SMC
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA63TF)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36432147
CDQ2XA63TF-10DC
CADデータダウンロード
10
¥
23,490
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36432156
CDQ2XA63TF-75DC
CADデータダウンロード
75
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36432165
CDQ2XA63TF-75DCM
CADデータダウンロード
75
¥
33,280
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36432174
CDQ2XA63TF-100DC
CADデータダウンロード
100
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください