曜日別特売

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XF63)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36435595CDQ2XF63-40DM-A9340
31,020
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435604CDQ2XF63-30DCM-A9330
31,520
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435613CDQ2XF63-75DC75
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435622CDQ2XF63-50DM-M9B50
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435638CDQ2XF63-75DC-M9BVS75
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする