SMC
CD Series(CDQ2YB100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36441387
CDQ2YB100TF-15DCZ
CADデータダウンロード
15
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36441396
CDQ2YB100TF-25DCZ
CADデータダウンロード
25
¥
31,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36441405
CDQ2YB100TF-50DCZ
CADデータダウンロード
50
¥
34,930
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36441414
CDQ2YB100TF-75DCZ
CADデータダウンロード
75
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください