曜日別特売

CD Series(CDQ2YG32)

CD Series(CDQ2YG32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36449245CDQ2YG32-30DCZ30
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449254CDQ2YG32-75DCZ75
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449263CDQ2YG32-30DCZ-M9BWLS30
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449272CDQ2YG32-30DCZ-M9NWLS30
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449288CDQ2YG32-50DCZ-M9BLS50
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449297CDQ2YG32-25DCZ-M9B25
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449306CDQ2YG32-40DCZ-M9B40
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36449315CDQ2YG32-60DCZ-M9B60
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする