CD Series(CDQ2YLC40)

CD Series(CDQ2YLC40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36450636CDQ2YLC40-5DCMZ5(M) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450645CDQ2YLC40-10DCMZ10(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450654CDQ2YLC40-50DCMZ50(M) ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450663CDQ2YLC40-5DCMZ-M9BVLS5(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450672CDQ2YLC40-10DCMZ-A93L10(M) ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450688CDQ2YLC40-20DCZ-M9NW20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450697CDQ2YLC40-40DCZ-M9BL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450706CDQ2YLC40-30DCZ-M9BWL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450715CDQ2YLC40-30DCZ-M9BWZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450724CDQ2YLC40-55DCZ-M9BWL55(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36450733CDQ2YLC40-100DCMZ-M9B100(M) ロッド先端おねじ
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする