曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA100TF)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36451388CDQMA100TF-1010
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451397CDQMA100TF-1515
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451406CDQMA100TF-2020
46,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451415CDQMA100TF-2525
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451424CDQMA100TF-3030
47,960
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451433CDQMA100TF-3535
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451442CDQMA100TF-4040
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451458CDQMA100TF-5050
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451467CDQMA100TF-6060
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451476CDQMA100TF-7575
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36451485CDQMA100TF-100100
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする