曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA80TF)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA80TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36461468CDQMA80TF-1010
¥37,130
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461477CDQMA80TF-1515
¥37,680
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461486CDQMA80TF-2020
¥38,170
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461495CDQMA80TF-2525
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461504CDQMA80TF-3030
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461513CDQMA80TF-3535
¥39,550
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461522CDQMA80TF-4040
¥40,040
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461538CDQMA80TF-4545
¥40,370
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461547CDQMA80TF-5050
¥40,700
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461556CDQMA80TF-7575
¥41,750
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461565CDQMA80TF-7070
¥41,750
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461574CDQMA80TF-100100
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461583CDQMA80TF-8080
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461592CDQMA80TF-75-M9P75
¥47,580
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461608CDQMA80TF-75-M9PVL75
¥48,900
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする