曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA80TN)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA80TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36461617CDQMA80TN-1010
37,130
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461626CDQMA80TN-2525
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461635CDQMA80TN-3535
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461644CDQMA80TN-5050
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461653CDQMA80TN-100100
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461662CDQMA80TN-25-A73CL25
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461678CDQMA80TN-100-A93100
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36461687CDQMA80TN-100-A93L100
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする