曜日別特売

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63TF)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36476615CDQMB63TF-1010
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36476624CDQMB63TF-1515
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476633CDQMB63TF-2020
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476642CDQMB63TF-2525
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476658CDQMB63TF-3030
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476667CDQMB63TF-3535
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476676CDQMB63TF-4040
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476685CDQMB63TF-5050
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36476694CDQMB63TF-6060
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476703CDQMB63TF-7575
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36476712CDQMB63TF-8080
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36476728CDQMB63TF-100100
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36476737CDQMB63TF-75-M9BWL75
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする