曜日別特売

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B16)

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全29種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36478252CDQP2B16-5TM(T) 単動 : 引込み5
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478268CDQP2B16-5TM-A73S単動引込み形5
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478277CDQP2B16-10DC-A93LS複動片ロッド10
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478286CDQP2B16-10DM-A90L複動片ロッド10
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478295CDQP2B16-10T-M9BWVMS単動引込み形10
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478304CDQP2B16-10T-M9BWVLS単動引込み形10
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478313CDQP2B16-20D-A93複動片ロッド20
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478322CDQP2B16-10DCM-A93L複動片ロッド10
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478338CDQP2B16-20D-A93V複動片ロッド20
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478347CDQP2B16-15D-A73L複動片ロッド15
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478356CDQP2B16-15DM-A73HL複動片ロッド15
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478365CDQP2B16-25DM-J79WS複動片ロッド25
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478374CDQP2B16-10S-M9NV(S) 単動 : 押出し10
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478383CDQP2B16-10S-M9BVL(S) 単動 : 押出し10
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478392CDQP2B16-20D-M9N複動片ロッド20
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478408CDQP2B16-15D-M9BWL複動片ロッド15
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478417CDQP2B16-25D-M9BL複動片ロッド25
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478426CDQP2B16-15DM-M9BVL複動片ロッド15
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478435CDQP2B16-30D-M9BWM複動片ロッド30
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478444CDQP2B16-30DM-M9BL複動片ロッド30
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478453CDQP2B16-10DCM-M9BVL複動片ロッド10
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478462CDQP2B16-25D-M9BWL複動片ロッド25
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478478CDQP2B16-20DM-M9BWL複動片ロッド20
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478487CDQP2B16-30DM-M9BWL複動片ロッド30
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478496CDQP2B16-20DCM-M9BL複動片ロッド20
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478505CDQP2B16-30DCM-M9BL複動片ロッド30
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478514CDQP2B16-20DCM-M9BV複動片ロッド20
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478523CDQP2B16-15DM-M9NAVL複動片ロッド15
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36478532CDQP2B16-15DM-M9BAVL複動片ロッド15
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする