曜日別特売

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50)

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全64種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36480465CDQP2B50-13DM複動片ロッド13
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480474CDQP2B50-20TM-A93S(T) 単動 : 引込み20
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480483CDQP2B50-20TM-A93LS(T) 単動 : 引込み20
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480492CDQP2B50-20DM-A93LS複動片ロッド20
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480508CDQP2B50-10D-M9BVLS複動片ロッド10
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480517CDQP2B50-15D-M9BZS複動片ロッド15
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480526CDQP2B50-10D-A72複動片ロッド10
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480535CDQP2B50-20D-A93複動片ロッド20
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480544CDQP2B50-65DC複動片ロッド65
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480553CDQP2B50-30D-A93複動片ロッド30
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480562CDQP2B50-20D-A93L複動片ロッド20
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480578CDQP2B50-20D-J79WS複動片ロッド20
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480587CDQP2B50-35D-A93複動片ロッド35
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480596CDQP2B50-20D-A72H複動片ロッド20
17,220
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
36480605CDQP2B50-10DC-A93L複動片ロッド10
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480614CDQP2B50-20T-A73L単動引込み形20
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480623CDQP2B50-30D-A93L複動片ロッド30
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480632CDQP2B50-20DM-A93L複動片ロッド20
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480648CDQP2B50-35D-A93L複動片ロッド35
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480657CDQP2B50-30DM-A93L複動片ロッド30
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480666CDQP2B50-25DM-A73H複動片ロッド25
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480675CDQP2B50-20DM-A93VL複動片ロッド20
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480684CDQP2B50-15D-M9BW複動片ロッド15
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480693CDQP2B50-20T-M9BL(T) 単動 : 引込み20
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480702CDQP2B50-15D-M9BL複動片ロッド15
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480718CDQP2B50-10DC-A73C複動片ロッド10
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480727CDQP2B50-25D-M9B複動片ロッド25
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480736CDQP2B50-45DM-A73H複動片ロッド45
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480745CDQP2B50-40DC-A93L複動片ロッド40
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480754CDQP2B50-75DC-A73CS複動片ロッド75
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480763CDQP2B50-25D-M9BL複動片ロッド25
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480772CDQP2B50-25D-M9BV複動片ロッド25
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480788CDQP2B50-20D-M9BWL複動片ロッド20
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480797CDQP2B50-25DM-M9BW複動片ロッド25
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480806CDQP2B50-75DM-A93L複動片ロッド75
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480815CDQP2B50-30DM-M9BW複動片ロッド30
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480824CDQP2B50-25D-M9NWL複動片ロッド25
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480833CDQP2B50-40D-M9BW複動片ロッド40
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480842CDQP2B50-15DC-M9BV複動片ロッド15
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480858CDQP2B50-25D-M9BVL複動片ロッド25
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480867CDQP2B50-20DC-M9BW複動片ロッド20
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480876CDQP2B50-20DC-A79WL複動片ロッド20
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480885CDQP2B50-30DM-M9BWL複動片ロッド30
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480894CDQP2B50-50D-A79W複動片ロッド50
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480903CDQP2B50-15D-M9BAL複動片ロッド15
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480912CDQP2B50-25D-J79Z複動片ロッド25
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480928CDQP2B50-30DM-M9BWZ複動片ロッド30
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480937CDQP2B50-20D-J79CL複動片ロッド20
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480946CDQP2B50-25DM-J79C複動片ロッド25
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36480955CDQP2B50-75D-M9BL複動片ロッド75
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする