SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-10+10DM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36481838
CDQSB12-10+10DM-A93VL-XC10
CADデータダウンロード
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36481847
CDQSB12-10+10DM-M9NV-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36481856
CDQSB12-10+10DM-M9B4-XC10
¥
22,220
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください