曜日別特売

CD Series(CDQSB12-10+20D)

CD Series(CDQSB12-10+20D) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36481874CDQSB12-10+20D-M9NS-XC11
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36481883CDQSB12-10+20D-M9BV-XC10
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36481892CDQSB12-10+20D-M9B3-XC11
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする