SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-10+20DC)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36481908
CDQSB12-10+20DC-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください