SMC
CD Series(CDQSB12-10+40DCM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36481978
CDQSB12-10+40DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36481987
CDQSB12-10+40DCM-M9BL-X636
¥
45,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください