SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-10+5D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36481996
CDQSB12-10+5D-XC11
CADデータダウンロード
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482005
CDQSB12-10+5D-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482014
CDQSB12-10+5D-A93V-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482023
CDQSB12-10+5D-M9BL-XC11
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください