SMC
CD Series(CDQSB12-10+5DC)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36482032
CDQSB12-10+5DC-M9BVL-XC10
CADデータダウンロード
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482048
CDQSB12-10+5DC-M9BL-XC11
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください