SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-105DCM)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
105
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36482242
CDQSB12-105DCM
CADデータダウンロード
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36482258
CDQSB12-105DCM-M9BL
CADデータダウンロード
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください