SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-10TM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36482958
CDQSB12-10TM-M9NV
CADデータダウンロード
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください