SMC
CD Series(CDQSB12-15+25DCM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36483432
CDQSB12-15+25DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483448
CDQSB12-15+25DCM-M9B3-X636
¥
48,020
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください