SMC
CD Series(CDQSB12-15+30DCM)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36483484
CDQSB12-15+30DCM-A935-XC10
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483493
CDQSB12-15+30DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36483502
CDQSB12-15+30DCM-A935-X636
¥
48,290
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください