SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-20+10DM)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36484464
CDQSB12-20+10DM-M9B-XC10
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484473
CDQSB12-20+10DM-M9B-XC11
CADデータダウンロード
¥
20,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください