SMC
CD Series(CDQSB12-20+15DC)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36484482
CDQSB12-20+15DC-X636
CADデータダウンロード
¥
39,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484498
CDQSB12-20+15DC-M9B-X636
CADデータダウンロード
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484507
CDQSB12-20+15DC-M9NV-X636
CADデータダウンロード
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください