CD Series(CDQSB12-20+20DC)

CD Series(CDQSB12-20+20DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36484516CDQSB12-20+20DC-X636
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484525CDQSB12-20+20DC-M9B3-X636
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484534CDQSB12-20+20DC-M9BL3-X636
49,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36484543CDQSB12-20+20DC-M9NVL3-X636
50,820
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする