CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-20DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-20DC) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36484875CDQSB12-20DC-M9BMS1220
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484884CDQSB12-20DC-A9331220
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484893CDQSB12-20DC-M9P1220
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484902CDQSB12-20DC-M9BM1220
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484918CDQSB12-20DC-A93L31220
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484927CDQSB12-20DC-M9PV1220
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484936CDQSB12-20DC-M9BWM1220
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484945CDQSB12-20DC-M9BWVL1220
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484954CDQSB12-20DC-M9N31220
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484963CDQSB12-20DC-M9PSAPC1220
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484972CDQSB12-20DC-M9BVL31220
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484988CDQSB12-20DC-M9BWVSDPC1220
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36484997CDQSB12-20DC-M9BASBPC1220
18,430
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485006CDQSB12-20DC-M9BL41220
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36485015CDQSB12-20DC-M9BASBPC31220
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする