SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DFM)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36486205
CDQSB12-30DFM-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36486214
CDQSB12-30DFM-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください