SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-5TM)
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36487623
CDQSB12-5TM-M9NVS
CADデータダウンロード
12
5
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください