CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-60DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-60DC) - SMC
ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36487632CDQSB12-60DC-M9P1260
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487648CDQSB12-60DC-M9PV1260
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487657CDQSB12-60DC-M9BWV1260
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487666CDQSB12-60DC-M9NWV1260
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487675CDQSB12-60DC-M9BWZ1260
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487684CDQSB12-60DC-M9BAVL1260
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487693CDQSB12-60DC-M9BL31260
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする