CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-60DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-60DCM) - SMC
ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36487702CDQSB12-60DCM-M9BVS1260(-) 0.5M9BV(S) 1ヶ付
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36487718CDQSB12-60DCM-M9BWL1260(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする