SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-67DCM)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
67
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36487797
CDQSB12-67DCM
CADデータダウンロード
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください