CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-70DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-70DC) - SMC
ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)チューブ内径(Φmm)12オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36487815CDQSB12-70DC-M9BM1270(M) 1M9B
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487824CDQSB12-70DC-M9BL1270(L) 3M9B
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487833CDQSB12-70DC-M9NL1270(L) 3M9N
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36487842CDQSB12-70DC-M9BAVL1270(L) 3M9BAV
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする